Active X S1P Sicherheitsschuh

Sicherheitshalbschuh S1P Active X
HALBSCHUH ACTIVE X S1P GRAU/BLAU 46
MODYF

Art.-Nr. M416129046

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Active X S1P Sicherheitsschuh

Art.-Nr. M416129046

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sportlicher, leichter und moderner Schuh mit einer Drei-Komponentensohle.
  • Atmungsaktives PU-beschichtetes Netzgewebe

  • Innenfutter aus Textil

  • Kunststoffzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Textil

  • Rutschhemmende Gummi-Laufsohle SRC, Komfortweite 11 (weite Passform)

  • Metallfrei

  • Ca. 590 g/Schuh in Größe 42

Farbe

Grau
Blau

Größe

46

Obermaterial Schuhe

PUR beschichtetes Netzgewebe

Sicherheitskategorie

S1P

Normen

ISO 20345, SRC

ISO

20345

Sonstige Norm

SRC

Typbezeichnung

Halbschuh

Fußweite

11 (Komfortweite Sicherheitsschuhe)

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen