Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Active Unterwäsche Longsleeve

Unterhemd Longsleeve Active
UW LONGSLEEVE ACTIVE SWZ/GRAU L/XL

Art.-Nr. M452071003

EAN 4255786473685

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Active Unterwäsche Longsleeve

Art.-Nr. M452071003
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
Die Funktionswäsche besticht durch ihr dynamisches Design, eine optimierte Passform und innovative Technologie
  • Seamless Technologie ohne Nähte erhöht den Komfort

  • Körpernahe Passform, maximale Bewegungsfreiheit

  • Überwiegend aus recycelten Materialien hergestellt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz, Grau

Größe

L/XL

Werkstoff

64% Polyester (recycelt), 28% Polyamid, 8% Elasthan

Flächengewicht Gewebe pro m²

140 g

Waschbar bei

40°C - Schonwaschgang

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen