Active S1P Sicherheitsschuh
Sicherheitshalbschuh S1P Active
HALBSCHUH ACTIVE S1P SCHWARZ/ROT 42
MODYF
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Atmungsaktives synthetisches Material, Textileinsätze
- Innenfutter aus Textil
- Kunststoffzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Textil
- Rutschhemmende Gummi-Laufsohle SRC, Komfortweite 11 (weite Passform)
- Metallfrei
- Ca. 580 g/Schuh in Größe 42
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | 42 |
Obermaterial Schuhe | Synthetisches Obermaterial mit Textileinsatz |
Sicherheitskategorie | S1P |
Normen | ISO 20345, SRC |
ISO | 20345 |
Sonstige Norm | SRC |
Typbezeichnung | Halbschuh |
Fußweite | 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |