Active S1P Sicherheitsschuh
Sicherheitshalbschuh S1P Active
HALBSCHUH ACTIVE S1P LEMON 44
Art.-Nr. M416114044
EAN 4251012156780
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Atmungsaktives synthetisches Material, Textileinsätze
- Innenfutter aus Textil
- Kunststoffzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Textil
- Rutschhemmende Gummi-Laufsohle SRC, Komfortweite 11 (weite Passform)
- Metallfrei
- Ca. 580 g/Schuh in Größe 42
Datenblätter(X)
Farbe | Blau, Lemon |
Größe | 44 |
Obermaterial Schuhe | Synthetisches Obermaterial mit Textileinsatz |
Sicherheitskategorie | S1P |
Normen | ISO 20345, SRC |
ISO | 20345 |
Sonstige Norm | SRC |
Fußweite | 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Schuhgröße UK | 9,5 |
Schuhgröße EU | 44 |