Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Action Zip-Off Bundhose

Hose Zip-Off Action
BUNDHOSE ZIP OFF ACTION ANTHRAZIT XS

Art.-Nr. M443055010

EAN 4251174736370

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Action Zip-Off Bundhose

Art.-Nr. M443055010
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
Leichte Zip-Off Hose aus Stretchgewebe im coolen Outdoor-Look. Durch Abzippen wird aus der langen Hose eine luftige Shorts.
  • Elastisch, wind- und wasserabweisend, atmungsaktiv

  • 5 Taschen, Schenkel-, Meterstabtasche, Stifthalter

  • Reflektierende Einsätze

  • Abnehmbare Hosenbeine

  • Inklusive Gürtel
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Anthrazit

Größe

XS

Werkstoff

63% Polyamid, 26% Polyester, 11% Elasthan

Flächengewicht Gewebe pro m²

208 g

Waschbar bei

30°C

Pflegehinweis

Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht chemisch reinigen, Nicht bleichen, Bügeln mit niedriger Temperatur

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen