Action TTS9010 Funktions T-Shirt
T-Shirt TTS 9010
T-SHIRT TTS9010 ACTION ANTHRAZIT XS
MODYF
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Elastisch, schnell trocknend, leicht, atmungsaktiv
- Kleine Tasche
- UV-Schutz 30
- Antibakterielles Material vermeidet unangenehme Gerüche
- Reflektierende Einsätze
Datenblätter(X)
Farbe | Anthrazit |
Größe | XS |
Werkstoff | 90% Polyester, 10% Elasthan |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 150 g |
Waschbar bei | 30°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen |