Action Steppjacke Tecno

Steppjacke Tecno Action
JACKE TECNO ACTION SCHWARZ L
MODYF

Art.-Nr. M441073002

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Action Steppjacke Tecno

Art.-Nr. M441073002

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Leichte, praktische und modische Jacke für viele Einsatzzwecke.
  • Leicht wattiert, schmutzabweisend

  • 2 Außen-, 2 Innentaschen mit Reißverschluss

  • Aramid-Optik (sehr abriebfest) an Schultern und Ellbogen

  • Elastische Ärmel- und Saumbündchen, Daumenlöcher

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz

Größe

L

Werkstoff

100% Polyamid

Flächengewicht Gewebe pro m²

220 g

Waschbar bei

30°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen
Nicht im Trommeltrockner trocknen
Bügeln mit niedriger Temperatur
Nicht chemisch reinigen

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen