Action Steppjacke Tecno
Steppjacke Tecno Action
JACKE TECNO ACTION ROT 3XL
MODYF
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Leicht wattiert, schmutzabweisend
- 2 Außen-, 2 Innentaschen mit Reißverschluss
- Aramid-Optik (sehr abriebfest) an Schultern und Ellbogen
- Elastische Ärmel- und Saumbündchen, Daumenlöcher
Datenblätter(X)
Farbe | Rot |
Größe | 3XL |
Werkstoff | 100% Polyamid |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 220 g |
Waschbar bei | 30°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen |