Action Bundhose Lady
Funktionshose Action Damen
BUNDHOSE ACTION DAMEN ANTHRAZIT 38
Art.-Nr. M443061501
EAN 4251174748700
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Elastisch, robust
- 4 Außentaschen, Schenkeltasche mit Reißverschluss, Meterstabtasche
- Strapazierfähiges Gewebe in Aramid-Optik
- Ergonomischer Schnitt im Kniebereich
- Inklusive Gürtel, Damenschnitt
Datenblätter(X)
Farbe | Anthrazit |
Größe | 38 |
Größe FR/ES/PT/BE | 40 |
Werkstoff | 92% Polyester, 8% Elasthan |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 260 g |
Waschbar bei | 30°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht chemisch reinigen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht im Trommeltrockner trocknen |