Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Ács koffer felszerelve

Ács koffer felszerelve

Cikksz. 096593902

EAN 4038898446460

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Ács koffer felszerelve

Cikksz. 096593902
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
High-quality, mobile wooden case for use on construction sites and in workshops.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság

630 mm

Szélesség

270 mm

Magasság

350 mm

Darabszám a készletben

34 darab

Tartalmaz: Ács koffer felszerelve:
1 x
Kis fűrészkeret

KISFŰRÉSZ

Mennyiség: 1 x
1 x
Csavarhúzó, egyenes hornyú, ütősapka hatszögű szárral

CSAVARHÚZÓ ÜTHETŐ-SL-1X5,5X100

Leírás:
1 x 5,5 mm; Pengehossz: 100 mm
Folytonos, matt krómozott szár, hatlapú támasz és kétkomponensű nyél ütősapkával
Mennyiség: 1 x
1 x
Csavarhúzó, egyenes hornyú, ütősapka hatszögű szárral

CSAVARHÚZÓ ÜTHETŐ-SL-1,2X7X125

Leírás:
1,2 x 7 mm; Pengehossz: 125 mm
Folytonos, matt krómozott szár, hatlapú támasz és kétkomponensű nyél ütősapkával
Mennyiség: 1 x
1 x
Egyenes hornyú csavarhúzó hatszögű szárral

SLICCELT CSAVARHÚZÓ 0.6X3.5

Leírás:
0,6 x 3,5 mm; Pengehossz: 80 mm
Matt krómozott szár és kétkomponensű nyél
Mennyiség: 1 x
1 x
PZ csavarhúzó hatszögű szárral

KERESZTHORNYOS CSAVARHÚZÓ Z1

Leírás:
1
Matt krómozott szár, hatlapú támasz és kétkomponensű nyél
Mennyiség: 1 x
1 x
PZ csavarhúzó hatszögű szárral

KERESZTHORNYOS CSAVARHÚZÓ Z2

Leírás:
2
Matt krómozott szár, hatlapú támasz és kétkomponensű nyél
Mennyiség: 1 x
Bit box 7 részes
1 x
Bit box 7 részes

1/4BIT ALCOA

Leírás: 6 bittel és egy bittartóval
Mennyiség: 1 x
1 x
Japán kézifűrész, Douzuki

JAPÁN KÉZIFŰRÉSZ DOUZUKI 240 MM

Leírás: Gerinces rókafarkfűrész, nagyon finom fogazat
Mennyiség: 1 x
1 x
Kombinált fogó DIN ISO 5746

ZEBRA KOMBINÁLT FOGÓ L180 MM

Leírás:
180 mm
Puha és kemény drótok, kábelek szorítására, tartására és vágására
Mennyiség: 1 x
1 x
Laposreszelő DIN 7261, A alak

LAPOS RESZELŐ 200MM H2

Leírás:
Finom vágás: 2; Reszelőlap hossza: 200 mm
Mennyiség: 1 x
2 x
Reszelőnyél

RESZ.NYÉL FA 5,5-110 250MM-HEZ

Leírás:
120 mm
Mennyiség: 2 x
1 x
Faráspoly félkerek, DIN 7263, C típus

RASP-WO-HALFRD-H1-L200MM

Mennyiség: 1 x
1 x
Laposvéső DIN 6453 szerint

LAPOSVÉSŐ 6453, 200-25

Leírás:
200 mm; Vágóél szélessége: 25 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
Ékkiverő véső A DIN 6458 előírásnak megfelelően

KIÜTŐ KÚPOS 6458, 120-2

Leírás:
Csúcsszélesség: 2 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
Ékkiverő véső A DIN 6458 előírásnak megfelelően

KIÜTŐ KÚPOS 6458, 120-4

Leírás:
Csúcsszélesség: 4 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
Vízmértékek könnyűfémből

KÖNNYŰFÉM-VÍZMÉRTÉK-ERŐSÍTETT-60CM

Leírás:
Hosszúság: 60 cm
Robusztus, nagy torziós merevségű vízmérték négyszögletes profillal, két libellával és sima oldalfelületekkel. Különböző hosszakban kapható.
Mennyiség: 1 x
2 x
Temperöntvény asztalos szorító védősapkákkal

ASZTALOSSZORÍTÓ 80X160

Leírás: Merev, rugalmatlan és biztonságos rögzítéshez a kiváló minőségű temperöntvény rudakkal és anyagkímélő védősapkákkal
Mennyiség: 2 x
1 x
Harapófogó DIN 5241, német forma

HARAPÓFOGÓ DIN 5241 L180MM

Mennyiség: 1 x
Dörzsár
1 x
Dörzsár

LYUKTÁGÍTÓ

Leírás: Négyszögletes
Mennyiség: 1 x
1 x
Csiszolótömb parafából gyártott

CSISZOLÓTUSKÓ-PARAFA-L100-B60-H40

Mennyiség: 1 x
Precíziós colstok
1 x
Precíziós colstok

ÁLLÍTHATÓ SZÖGVONALZÓ-L300MM

Leírás: For transfer of angles
Mennyiség: 1 x
Precíziós acél szögidom
1 x
Precíziós acél szögidom

ACÉL DERÉKSZÖG

Mennyiség: 1 x
1 x
Szúróvéső

FAVÉSŐ 4 MM

Leírás:
4 mm
Ergonomikus formájú famarkolat
Mennyiség: 1 x
1 x
Szúróvéső

FAVÉSŐ 6 MM

Leírás:
6 mm
Ergonomikus formájú famarkolat
Mennyiség: 1 x
1 x
Szúróvéső

FAVÉSŐ 10MM

Leírás:
10 mm
Ergonomikus formájú famarkolat
Mennyiség: 1 x
1 x
Szúróvéső

FAVÉSŐ 12MM

Leírás:
12 mm
Ergonomikus formájú famarkolat
Mennyiség: 1 x
1 x
Szúróvéső

FAVÉSŐ 16MM

Leírás:
16 mm
Ergonomikus formájú famarkolat
Mennyiség: 1 x
1 x
Szúróvéső

FAVÉSŐ 20MM

Leírás:
20 mm
Ergonomikus formájú famarkolat
Mennyiség: 1 x
1 x
2K vágókés pengemozgatóval

VÁGÓKÉS-FEKETE-2K-H18MM-L170MM

Leírás:
18 mm
A kiváló minőségű, kétkomponensű fogantyúnak köszönhetően különösen csúszásmentes és ergonomikus kialakítás
Mennyiség: 1 x
1 x
Francia asztaloskalapács Német forma a DIN 5109 szabvány szerint

ASZTALOS KALAPÁCS 230GR

Leírás:
230 g
Duplán ívelt kőrisfa nyéllel
Mennyiség: 1 x
1 x
Francia asztaloskalapács Német forma a DIN 5109 szabvány szerint

ASZTALOS KALAPÁCS 400GR.

Leírás:
400 g
Duplán ívelt kőrisfa nyéllel
Mennyiség: 1 x
1 x
Ácskoffer, üres

TLCASE-CARPENTER-EMPTY

Mennyiség: 1 x
Festő spatulya, további
1 x
Festő spatulya, további

PNTSPTLA-SST-W32MM

Mennyiség: 1 x