Acrylverdunner
Acrylverdunner
Art.-nr. 08234000
EAN 4024835195195
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Inhoud | 5 l |
Verpakking | Blikken jerrycan |
Chemische basis | Xyleen |
Geur | Aromatisch |
Kleur | Kleurloos |
Minimaal vlampunt | 25 °C |
Dichtheid | 0,875 g/cm³ |
Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie | koele en droge ruimte, niet blootstellen aan zonlicht, 15 °C tot 25 °C |
Biologisch afbreekbaar | Ja |
Houdbaarheid vanaf productie | 24 maanden |
AOX-vrij | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!