Acrylplamuur 2-componenten HS
Acrylvulmiddel 2-componenten HS
Art.-nr. 5866102104
EAN 4047376454927
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Uitstekende stabiliteit (geen indruppelen)
- Droogt uiterst snel
- Uitstekende nat-in-nat-toepassing (zonder tussentijds schuren)
- Hoge laagdikte
- Uitstekend schuurbaar
- Hoge mate van roestbescherming dankzij anticorrosieve pigmenten
- Vaste-stofgehalte van basismateriaal: 73,4%
- Overschilderbaar met alle commercieel verkrijgbare toplaag-laksystemen
- Niet afdekbaar
Afhankelijk van het oppervlak dient de juiste ondergrondvoorbehandeling te worden toegepast.
Alleen de kleurcode invoeren (bijv. FC 0006). Informatie zoals het RAL-nummer of tekst zoals "RAL 5010 a.u.b." wordt door het systeem herkend als niet correct.
Max. toelaatbaar VOC-gehalte van productcategorie 2 (e) van de Duitse Verordening inzake verven en lakken op oplosmiddelbasis (ChemVOC FarbV): 540 g/l.
Max. VOC-gehalte: 488 g/l.
Datasheets(X)
Als compacte plamuur of als dikke-laagplamuur. Spotrepair is ook mogelijk zonder verzonken plekken en randvorming.
Ondergronden:
- Uitgeharde oude verflagen
- Af fabriek gegronde nieuwe onderdelen
- Geplamuurde oppervlakken
- Voor enigszins ongelijkmatige oppervlakken (hoge vulsterkte)
- Voor aluminiumoppervlakken en verzinkte oppervlakken raden wij aan het oppervlak vooraf te gronden met primers zoals 1-delige universele primer, artikelnr. 5866100101, 5866100105, 5866100125, of 1-component aquaprimer, artikelnr. 5866107103
Niet geschikt voor poedercoatings
Leverbare kleuren:
- FC 0002 = beige
- FC 0006 = lichtgrijs
Mengsel naar inhoud: 4:1 met primerharder, artikelnr. 5866401101, 5866401105, acrylverdunner, 10–15%. Art.nr. 08234000, 08234001
Verwerkingsuitrusting:
Lakpistool, minimale grootte mondstuk 1,4 mm
Chemische basis | Tweecomponenten acrylaat |
Inhoud | 4 l |
Leverbare kleuren | FC 0002, FC 0006 |
Min. stofdroogtijd | 10 min |
Overschilderbaar na | 5 h |
Dichtheid | 1,663 g/cm³ |
Voorwaarde dichtheid | bij 20 °C |
Min. opbrengst (vlak) | 5 m² |
Houdbaarheid vanaf productie | 36 maanden |
Max. opbrengst (vlak) | 6 m² |
VOC-concentratie (CH) | 428,5 g/l |
Max. toelaatbare VOC-concentratie | 540 g/l |
Max. VOC-concentratie | 488 g/l |
Voorwaarde toelaatbare VOC-concentratie | Productcategorie 2(e) |
Voorwaarde VOC-concentratie | ChemVOCFarb |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!