Acrylic filler 2C HS
Acrylic filler 2C HS
Pris per vald förpackningsenhet | Skräddarsydda priser visas efter inloggning
Registrera nu för tillgång till fler än 125 000 produkter
Datablad(X)
Kemisk bas | Tvåkomponents akryl |
Innehåll | 4 l |
Min. dammtorkningstid | 10 min |
Kan lackeras efteråt | 5 h |
Densitet | 1,663 g/cm³ |
Densitetsförhållanden | vid 20 °C |
Min. prestation (area) | 5 m² |
Hyll-livstid från produktionen | 36 Monate(month) |
Max. prestation (area) | 6 m² |
VOC-koncentration (CH) | 428,5 g/l |
Max. tillåten VOC-koncentration | 540 g/l |
Max. VOC-koncentration | 488 g/l |
Villkor för tillåten VOC-koncentration | Produktkategori 2(e) |
Villkor för VOC-koncentration | ChemVOCFarb |
Välj RAL-färgvärde
!! UPPMÄRKSAMHET: Färgens bildskärmsframställning avviker från verkliga färgton !!