Acrylfüller 2K-HS
Acrylfüller 2K-HS
FUELL-HS-2K-4LTR
Art.-Nr. 5866102104
EAN 4047376454927
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hervorragende Standfestigkeit (kein Beifall)
- Sehr schnelle Trocknung
- Sehr gute Nass-in-nass-Verarbeitung (kein Zwischenschliff)
- Hohe Schichtdicke
- Hervorragende Schleifbarkeit
- Hoher Rostschutz durch antikorrosive Pigmente
- Festkörperanteil am Stammmaterial: 73,4 Prozent
- Überlackierbar mit allen handelsüblichen Decklacksystemen
- Nicht überspachtelbar
Je nach Untergrund ist auf die korrekte Untergrundvorbehandlung zu achten!Nur den Farbcode (z.B. FC 0006) eingeben. Angaben wie die RAL-Nummer oder Texte wie "RAL 5010, bitte" erkennt das System als fehlerhaft.Zulässiger VOC Höchstgehalt der Produktkategorie 2 (e) ChemVOC FarbV.: 540 g/l. Max. VOC Gehalt: 488 g/l.
Verarbeitungsbedingungen: ab + 10 °C und bis 75% relative Luftfeuchtigkeit
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
- Mischung nach Volumen: 4:1 mit Grundierungshärter Art.-Nr. 5866401101, 5866401105 Acrylverdünnung 10-15 %. Art.-Nr. 08234000, 08234001
- Für Aluminium und verzinkte Untergründe empfehlen wir eine Vorgrundierung mit z. B. 1K-Universalgrund Art.-Nr. 5866100101, 5866100105, 5866100125 oder 1K-Aquagrund Art.-Nr. 5866107103
Datenblätter(X)
Entweder als Kompaktfüller oder als Dickschichtfüller. Auch das Reparieren von Teilflächen (Spot Repair) ist ohne Nachsacken und Ränderbildung möglich.Untergründe:Ausgehärtete AltlackierungenWerksgrundierte NeuteileVerspachtelte FlächenFür leicht unebene Flächen (hohe Füllkraft)Nicht für Pulverlackierungen geeignetLieferbare Farbtöne:FC 0002 = beigeFC 0006 = hellgrau
Verarbeitungsgeräte:Lackierpistole, Düsengröße mind. 1,4 mm
Chemische Basis | 2-Komponenten-Acryl |
Inhalt | 4 l |
Lieferbare Farben | FC 0002, FC 0006 |
Staubtrockenzeit min. | 10 min |
Überlackierbar nach | 5 h |
Dichte | 1,663 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 20°C |
Ergiebigkeit min. (Fläche) | 5 m² |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 36 Monate |
Ergiebigkeit max. (Fläche) | 6 m² |
VOC Gehalt (CH) | 428,5 g/l |
VOC Gehalt zulässig max. | 540 g/l |
VOC Gehalt max. | 488 g/l |
VOC Gehalt zulässig Bedingung | Produktkategorie 2(e) |
VOC Gehalt Bedingung | ChemVOCFarb |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!