Acryl-Verdünnung kurz für 2K-Acryl-Produkte und 1K-Dickschichtlacke
Acryl-Verdünnung kurz
VERDUENN-ACRYL-KURZ-5LTR
Art.-Nr. 08234001
EAN 4024835195201
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mischungsverhältnisse der einzelnen Produkte beachten.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Für alle 2K-Acryl-Produkte sowie für 1K-Universalgrundierung.
Inhalt | 5 l |
Gebinde | Weißblechkanister |
Geruch/Duft | Aromatisch |
Farbe | Farblos |
Flammpunkt min. | 24 °C |
Dichte | 0,87 g/cm³ |
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung | kühle und trockene Lagerung, keine Sonneneinstrahlung, 15°C bis 25°C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!