Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Acoplamiento de empuje Para engrasador de cabeza de botón

Acoplamiento de empuje para boquilla plana
ACOPLE-LUB-SLIDING COUPLING-16MM

Nº de art. 0986011316
EAN 4065746515474
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
Acoplamiento de empuje para engrasador de cabeza de botón con cabeza de 16 mm de diámetro

Para pistolas de grasa de palanca manual: rosca de conexión M de 10 × 1

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Longitud

23 mm

Peso del producto (por artículo)

4,500 g

Ancho de llave 2 (SW - B)

12 mm

Rosca de conexión

M10 x 1

Diámetro interno (B)

13 mm

Diámetro exterior (A)

20 mm