Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Acoplamiento de conexión a tierra con tapa

Acopl. seg. conex. tierra y tapa sellado membrana
CUPL-RUBBER-TAP-16A-250V

Nº de art. 0969301411
EAN 4062856212644
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
Para cables de hasta 3G de 2,5 mm²
  • La zona de agarre optimizado proporciona una mejor sujeción para colocar y extraer el acoplamiento con total seguridad

  • Con protección antitorceduras (junta de diafragma) y anillo de refuerzo para una mayor vida útil del cable
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para uso en interiores y exteriores

Corriente nominal

16 A

Tensión nominal

250 V/CA

Clase de protección IP

IP 54

Diámetro máximo del cable

13 mm

Diseño

Con tapa

Material

Plástico de caucho

Color

Negro
Gris
Rojo

Accesorio necesario:
 
Producto
Descripción
Número
VE
Precio
/VE
Cable con manguera de goma H07RN-F

DDU-CABLE NEGRO 3X1,5MM-L50M 750V

Mercancías embaladas
x 50 m