Acoplamiento de conexión a tierra
Acopl. seguridad conexión tierra y sell. membrana
CUPL-RUBBER-16A-250V
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- La zona de agarre optimizado proporciona una mejor sujeción para colocar y extraer el acoplamiento con total seguridad
- Con protección antitorceduras (junta de diafragma) y anillo de refuerzo para una mayor vida útil del cable
Hojas de datos(X)
Para uso en interiores
Corriente nominal | 16 A |
Tensión nominal | 250 V/CA |
Clase de protección IP | IP 20 |
Diámetro máximo del cable | 13 mm |
Diseño | Sin tapa |
Material | Plástico de caucho |
Color | Negro |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!