Acoplamiento de 3 vías de conexión a tierra con tapa de cierre automático
Acopl. 3 vías c tapa muelle c autocierre/colgador
-KUPPL-VLLGM-3WG-KLPDCKL-16A-250V
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Con dispositivo de suspensión
- Se reduce el tiempo de instalación gracias al mecanismo de alivio de tensión sin tornillos
Hojas de datos(X)
Para uso en interiores y exteriores
Corriente nominal | 16 A |
Tensión nominal | 250 V/CA |
Clase de protección IP | IP 54 |
Diámetro máximo del cable | 13 mm |
Diseño | Con tapas de cierre automático con resorte |
Material | Caucho |
Color | Negro |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!