Acoplamento de segurança wSafe 3000 c/ rosca fêmea
Acoplamento de segurança wSafe 3000 c/ rosca fêmea
WSAFE
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Conector de rosca | RI G 1/4 pol. |
Comprimento (L) | 57 mm |
Diâmetro exterior (D) | 23.5 mm |
Largura entre faces (SW) | 20 mm |
Capacidade de fluxo | 1050 l/min |
Resistência mín./máx. à temperatura | -20 a 100 °C |