Acopl. separador p/lâmpada LED de embutir 12 V
Acopl. separador p/lâmpada LED de embutir 12 V
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Tensão de entrada | 12 V/CC |
Tensão de saída | 12 V/CC |
Material | Plástico |
Material da caixa de proteção | Plástico |
Cor da estrutura | Preto |
Tipo de ligação | Sistema de encaixe LED A |
Tipo de ligação (primária) | Sistema de encaixe LED A |
Tipo de ligação (secundária) | Sistema de encaixe LED A |
Comprimento do cabo (primário) | 200 mm |
Comprimento | 38 mm |
Largura | 55 mm |
Altura | 9,5 mm |
Número de ligações | 1 UNID |
Classe de proteção IP | IP 20 |
Classe de proteção | Classe de proteção II/isolamento de proteção |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!