Aço zinco-níquel de prata H em forma de C ISO 7049
Aço zinco-níquel de prata H em forma de C ISO 7049
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Material | Aço |
Superfície | Zinco-níquel |
Forma | C |
Diâmetro nominal (d1) | 4,2 mm |
Comprimento (l1) | 9,5 mm |
Diâmetro da cabeça (dk) | 8 mm |
Altura da cabeça (k1) | 2,80 mm |
Tamanho da fenda | PH2 |
Tipo de cabeça | Cabeça de queijo |
Tipo de rosca | Rosca de parafuso autorroscante |
Forma da ponta | C |