Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Aço inox PIAS A2 simples AW cabeça elevada

Aço inox PIAS A2 simples AW cabeça elevada
ZEBRA PIAS

Art. 0211724220
EAN 4038898078111
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
Diâmetro nominal (d1)

4,2 mm

Diâmetro da anilha (d2)

12 mm

Comprimento (l1)

20 mm

Diâmetro da cabeça (dk)

7,95 mm

Espessura da anilha (h1)

2 mm

Comprimento da broca (lp)

3 mm

Altura da cabeça (k1)

2,8 mm

Diâmetro da ponta da broca

2,8 mm

Tamanho da fenda

AW20

Material

Aço inox A2

Superfície

Simples

Tipo de rosca

Rosca de parafuso autorroscante

Material da anilha

Poliamida

Cor do disco

Natural

Forma da ponta

Ponta de perfuração

Conforme RoHS

Sim

Tipo de cabeça

Cabeça de queijo

Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Tampa p/parafuso peitoril de janela/folha de metal

CAP-(0126)-R9010-PUREWHITE-D3,9

Tampa p/parafuso peitoril de janela/folha de metal

CAP-(0126)-R7001-SILVERGREY-D3,9

Tampa p/parafuso peitoril de janela/folha de metal

CAP-(0126)-R9005-JETBLACK-D3,9

Tampa p/parafuso peitoril de janela/folha de metal

CAP-(0126)-R8016-MAHOGANYBROWN-D3,9