Aço inox A4 simples
Aço inox A4 simples
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Comprimento (l1) | 40 mm |
Espessura (d3) | 4 mm |
Diâmetro interno 2 (d2) | 6,5 mm |
Capacidade máx. de carga | 30 kg |
Material | Aço inox A4 |
Superfície | Simples |
Conforme RoHS | Sim |