Aço galvanizado a amarelo H
Aço galvanizado a amarelo H
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado a amarelo |
Diâmetro nominal (d1) | 4,8 mm |
Comprimento (l1) | 80 mm |
Comprimento da rosca (rosca para tarefas com madeira) (lg) | 25 mm |
Diâmetro da cabeça (dk) | 10 mm |
Altura da cabeça | 2,3 mm |
Tamanho da fenda | PH2 |
Declaração de desempenho (EU-CPR) | Não |
Tipo de cabeça | Cabeça de corneta |
Tipo de rosca | Rosca de parafuso para madeira |
Design da rosca | Rosca total |
Forma da ponta | Ponta de pino |