Aço 4.8 galvanizado. forma H ISO 7045 Sysko
Aço 4.8 galvanizado. forma H ISO 7045 Sysko
SYSTEMKOFFER
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18363508.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Material | Aço |
Classe de resistência | 4,8 |
Superfície | Galvanizado |
Conforme RoHS | Sim |
Número de peças do conjunto/kit | 1100 UNID |
Peso unitário | 5144 g |
SHR-LIKPF-ISO7045-4.8-H2-(A2K)-M4X10
SHR-LIKPF-ISO7045-4.8-H2-(A2K)-M4X16
SHR-LIKPF-ISO7045-4.8-H2-(A2K)-M4X20
SHR-LIKPF-ISO7045-4.8-H2-(A2K)-M4X25
SHR-LIKPF-ISO7045-4.8-H2-(A2K)-M5X16
SHR-LIKPF-ISO7045-4.8-H2-(A2K)-M5X20
SHR-LIKPF-ISO7045-4.8-H2-(A2K)-M5X25
SHR-LIKPF-ISO7045-4.8-H2-(A2K)-M5X30
SHR-LIKPF-ISO7045-4.8-H3-(A2K)-M6X16
SHR-LIKPF-ISO7045-4.8-H3-(A2K)-M6X20
SHR-LIKPF-ISO7045-4.8-H3-(A2K)-M6X25
SHR-LIKPF-ISO7045-4.8-H3-(A2K)-M6X30