Aço 4.8 galv. forma H ISO 7046-1, 1100 peças Sysko
Aço 4.8 galv. forma H ISO 7046-1, 1100 peças Sysko
SYSTEMKOFFER
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Material | Aço |
Classe de resistência | 4.8 |
Superfície | Galvanizado |
Conforme RoHS | Sim |
Número de peças do conjunto/kit | 1100 UNID |
Peso unitário | 5140 g |
SHR-SEKPF-ISO7046/1-4.8-H2-(A2K)-M4X10
SHR-SEKPF-ISO7046/1-4.8-H2-(A2K)-M4X16
SHR-SEKPF-ISO7046/1-4.8-H2-(A2K)-M4X20
SCR-CS-ISO7046/1-4.8-H2-(A2K)-M4X25
SHR-SEKPF-ISO7046/1-4.8-H2-(A2K)-M5X10
SHR-SEKPF-ISO7046/1-4.8-H2-(A2K)-M5X16
SCR-CS-ISO7046/1-4.8-H2-(A2K)-M5X20
SCR-CS-ISO7046/1-4.8-H2-(A2K)-M5X25
SHR-SEKPF-ISO7046/1-4.8-H3-(A2K)-M6X10
SHR-SEKPF-ISO7046/1-4.8-H3-(A2K)-M6X16
SHR-SEKPF-ISO7046/1-4.8-H3-(A2K)-M6X20
SHR-SEKPF-ISO7046/1-4.8-H3-(A2K)-M6X25