Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Açılı rondela, 45 drc, yuv dlk, çelk, srt ahşp içn

Açılı rondela, 45 drc, yuv dlk, çelk, srt ahşp içn

Ürün no. 0457700468

EAN 4056807470320

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Açılı rondela, 45 drc, yuv dlk, çelk, srt ahşp içn

Ürün no. 0457700468

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 75 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

For transferring high tensile forces (high head pull-through resistance) in wood/wood connections with ASSY countersunk head screws.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

İç çap (d)

8,5 mm

Yerleştirme çapı (d1)

25 mm

Dış çap (d2)

25 mm

Delik çapı

25 mm

Etkin uzunluk (n)

8,25 mm

Yükseklik (h)

14 mm

Parça derinliği (h1)

14 mm

Havşa çapı (D)

15 mm

Vidalama açısı

45 Derece

Havşa açısı (α)

90 Derece

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

Ürün ağırlığı (parça başına)

15,706 g

Min./maks. malzeme kalınlığı

0,0-0,0 mm

Vida için uygun

ASSY 4 havşa başlı çap 8 mm, ASSYplus VG havşa başlı çap 8 mm, ASSY 3.0 havşa başlı çap 8 mm

Uygulama alanı

Yapı ahşap doğrama, vida bağlantıları için

Onay

ETA-11/0190

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler