Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Açılı ölçüm kablosu

Açılı ölçüm kablosu

Ürün no. 0715531005

EAN 4052703561445

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Açılı ölçüm kablosu

Ürün no. 0715531005
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
Double-insulated, 1.2 m silicone measuring leads, each with 1 x 4 mm safety plug, angled
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Römork bağlantısı çapı

4 mm

Uzunluk

1,2 m

Bağlama prizi çapı

4 mm

Maks. nominal akım

20 A

Maks. nominal voltaj

1000 V/AC/DC

Yüksek gerilim koruma kategorisi

CAT III/1000V

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler