Açılı mandren Wibos Junior Metal
Açılı mandren Wibos Junior Metal
WİBOS-AÇILI MANDREN-METAL-1/4I-11NM
Ürün no. 071392 07
EAN 4024835289856
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Erişilemeyen alanlarda kullanım için ideal
Son derece kompakt tasarım
Makinelerde kullanıma uygun değildir.
Veri sayfaları(X)
Bıçak tutucu | 6,0 mm altıköşe |
Tahrik tipi | Dış altıköşe |
Bits uç adaptörü | 1/4 inç altıköşe |
Uç tipi | Dış altıgen için |
Maks. tork | 11 Nm |
Uzunluk | 130 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!