Açılı mandren
Açılı mandren 1/4 inç
AÇILI MANDREN-1/4 -57NM-165X32X50
Ürün no. 06149000
EAN 4045727929445
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Özel sertleştirilmiş çelikten yapılan yüksek kaliteli açılı mandren
57 Nm'lik maks. torka veya 2000 dev/dk'lık devir sayısına olanak sağlar
Güvenli durdurma
360°, istenilen biçimde ayarlanabilir yumuşak tutma yeri sayesinde
Kompakt tasarım
Dar ve ulaşılması zor yerlerdeki tüm vidalama işleri için özellikle uygundur
Hızlı değiştirme soketli manyetik 1/4 inç uç tutucu
- Manyetik kuvvet ile vidalar için güvenli durdurma.
- Tüm standart uçlar ve C6.3 ve E6.3 yuvalı matkap uçları için uygun
Veri sayfaları(X)
Matkaplar ve akülü vidalama makineleri ile kullanıma uygundur
Bıçak tutucu | 1/4 inç, E 6.3 altıköşe |
Tahrik tipi | Dış altıköşe |
Bits uç adaptörü | 1/4 inç altıköşe |
Uç tipi | Dış altıgen için |
Maks. tork | 57 Nm |
Uzunluk | 165 mm |