Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Açılı köşebent, tip V-MH

Açılı köşebent, tip V-MH

Ürün no. 0681632101

EAN 4045989620029

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Açılı köşebent, tip V-MH

Ürün no. 0681632101

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 25 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Special reinforced angle connector for load-bearing wood/steel and wood/concrete joints for base anchorage of solid wooden walls in timber structures. Optimal positioning of the angle during assembly thanks to the slot in the foot plate.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Genişlik x yükseklik x derinlik

65,0 x 137,0 x 90 mm

Kalınlık

4,0 mm

Ana taşıyıcı nH içindeki D 11 mm delik sayısı

1 ADET

Alt taşıyıcı nJ + ana taşıyıcı nH D 11 mm delik sayısı

2 + 1 ADET

Uzatılmış delik uzunluğu/ uzatılmış delik genişliği

28 x 13 mm

Onay

ETA-08/0214

Ürün ağırlığı (parça başına)

422,119 g

Malzeme

Çelik

Yüzey

Galvanizli sıcak daldırma

Ağırlık

445 g

Malzeme göstergesi

DD11

D 11 mm delik sayısı

3 ADET

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler