Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Açılı bıçak

Açılı bıçak

Ürün no. 071407 35

EAN 4011231709286

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Açılı bıçak

Ürün no. 071407 35
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
Uzunluk (L)

120 mm

Çene genişliği (kapalı) (A)

9,5 mm

Bıçak uzunluğu (C)

7 mm

Çene kalınlığı (D)

6 mm

Maks. yumuşak tel çapı kesme kapasitesi

0,6 mm

Maks. sert tel çapı kesme kapasitesi

0 mm

Çene uzunluğu (B)

21 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler