Açık çift taraflı yıldız anahtar seti
Çift taraflı yıldız anahtar seti, 3 prç, mafsallı
REKOR ANAHTARI SETİ-MAFSALLI-KROM-3PARÇA
Ürün no. 07142300
EAN 4046778379845
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Tasarım: Metrik
Tahrik: POWERDRIV, altıgen
15° köşeli halkalar
230° döner mafsal
Güçlü, kuvvetli tip kafalar
Normal seviyenin altında bulunan parçalar için bilezik
Malzeme: Krom vanadyum çeliği
Yüzey: Krom kaplamalı, mat
İçindekiler: 3 parça
1'er adet açık çift taraflı yıldız anahtar, boyut 10, 11, 12
Veri sayfaları(X)
Dar alanlarda ulaşılması zor kablo rakorları için özel olarak tasarlanmıştır, ör.
VW, Ford, Opel/Vauxhall, Mercedes-Benz, BMW 10, 11, 12 mm fren boruları, VW Sharan, Seat Alhambra, Ford Galaxy'deki hidrolik direksiyon borusu, servo pompasında bulunan yağ borusu vidalı bağlantısı.
Ürün gamı/set içindeki parça sayısı | 3 ADET |
Lamalar boyunca genişlik | 10 mm, 11 mm, 12 mm |
DBENDFLARNUTWRNCH-OPN-METR-JOINT-10MM
DBENDFLARNUTWRNCH-OPN-METR-JOINT-11MM
DBENDFLARNUTWRNCH-OPN-METR-JOINT-12MM