Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Acier liquide bicomposant FLM 50

Métal liquide bicomposant, FLM 50

Art. N° 0893680

EAN 4049557644684

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Acier liquide bicomposant FLM 50

Art. N° 0893680
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
Système de réparation rapide pour les installateurs et les ateliers dans le secteur de la métallurgie. Idéal pour remplir les moules et pour étanchéifier les zones de fuite.

Résine bicomposant avec formule spéciale


Idéale pour une utilisation dans le secteur de la métallurgie grâce à ses caractéristiques similaires à celles du métal.



Durcissement rapide


Idéal pour les réparations mineures en urgence.



Résistance finale extrêmement élevée


Une fois durci, le produit peut être usiné facilement avec des équipements de tournage, fraisage, perçage, rectification ou taraudage.



Double cartouche pratique


Rapport de mélange optimal garanti.

Indication Les métaux doivent être nettoyés et dégraissés à nu. Le métal liquide durci peut être usiné facilement avec des équipements de tournage, fraisage, perçage, etc.
Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité 1

Fiche de sécurité 2

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationPâte de réparation pour remplissage, raccord et nivellement de divers matériaux comme l'aluminium, le cuivre, l'acier, le laiton et les métaux revêtus et galvanisés.

Contenu

50 ml

Base chimique

Résine époxyde

Rapport de mélange

1:1

Densité

1,11 g/cm³

Couleur

Gris

Temps de durcissement min./max.

10-12 min

Résistance à la traction min.

12 N/mm²

Résistance combinée à la traction et au cisaillement min.

14 N/mm²

Résistance thermique min./max. du produit durci

-45 jusqu'à 120 °C

Conditions de durée de stockage après production

24 Mois / au sec, à température ambiante

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
pistolet à double cartouche en plastique pour les doubles cartouches de 38 ml et 50 ml

DUALCARTGUN-MINI2

Avec rapports de mélange de 1:1, 4:1 et 10:1
x 1 pcs
Buse de mélange statique pour colles bicomposant

EMBOUT MELANGEUR ESK50/FLM50

Pour colle instantanée à base de résine époxy ESK-50 et mastic FLM 50 2C liquide pour métal en récipients de 50 ml
x 3 pcs
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Nettoyant pour métal 7063

METCLNR-500ML

Special cleaner for pre-cleaning in connection with anaerobic adhesive applications such as screw and bearing locking, surface and pipe sealant
Nettoyant universel type 60

SABESTO NETTOYANT ALU TYPE 60 1L

Nettoyant universel non corrosif pour différents plastiques et surfaces métalliques et revêtues de peinture par poudrage.
Chiffon de nettoyage Tex-Rein

CHIFFON DE NETTOY.TEX-REIN 27X38CM-150ST

Chiffon de nettoyage extra-fin pour les zones sensibles à la poussière et aux peluches
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
Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gants multi-usages
Gants multi-usages
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant multi-usage
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Flocage coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Robuste
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
Gant jetable en nitrile
Gant jetable en nitrile
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant jetable étanche utilisable dans l'industrie agroalimentaire
Gant jetable nitrile grip
Gant jetable nitrile grip
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Surface texturée en écailles pour une prise exceptionnelle (excellent grip)
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gants jetables très robustes avec une excellente préhension grâce aux picots spéciaux et extrêmement confortables à porter grâce au flocage coton à l'intérieur
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.