Ácido de imprimación 1C
Ácido de imprimación 1C
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Contenido | 400 ml |
Base química | Resina sintética |
Colores disponibles | Gris medio |
Color | Gris medio |
Temperatura de procesamiento | 20 °C |
Tiempo de secado mínimo | 20 min |
Tiempo de secado máximo | 60 min |
Condiciones de tiempo de secado | a 20°C |
Grosor máximo del revestimiento | 50 µm |
Densidad | 1,07 g/cm³ |
Distancia de pulverización mínima | 20 cm |
Condiciones de densidad | a 20°C |
Concentración de VOC (CH) | 670 g/l |
Distancia máxima de pulverización | 30 cm |
Proporción mínima de sólidos | 23.6 % |
Vida útil desde la producción | 15 mes |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!