Achsmutternschlüssel 6-kant
Achsmutternschlüssel Sechskant
3/4ZO ACHSMUTTERSCHLÜSSEL MIT FÜHRUNGSRO
Art.-Nr. 1952001309
EAN 4250158153288
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
- Art.-Nr. 1952 001 106: Renault
- Art.-Nr. 1952 001 308 und 1952 001 312: DAF/Volvo
- Art.-Nr. 1952 001 309 und 1952 001 310: Volvo
- Art.-Nr. 1952 001 307 und 1952 001 311: Scania
Antrieb | 3/4 Zoll |
Antriebart | Innenvierkant |
Schlüsselweite | 95 mm |
Passend für Fahrzeughersteller | Volvo |
Produktgewicht (per Stück) | 4800,000 g |