Achsmessgerät BUTD 2.0 WIFI
Achsmessgerät-System ButD2.0WIFI
MESSGER-BUTD20
Art.-Nr. 9501010956
EAN 4057612751628
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die BUTD 2.0 WIFI-Achsmessanlage ist ein neues Konzept der CCD-Achsmesstechnik. Es besticht durch die moderne W-LAN Steuerung mittels eines Tablets und das neue Design der Mess-Sensoren.
- Kabellose W-LAN Sensoren
- Komplette Tablet-Steuerung
- Platzsparende Wandmontage
- Die Anlage ist komplett vormontiert, dadurch ist eine schnelle Inbetriebnahme möglich
- CCD 8-Sensor-Technik zur Rundum-Vermessung der Fahrzeuge
- Wandpanel mit Ladefunktion für alle Komponenten
- Die Software in neuem Design und mit Einstellhilfen erlaubt ein schnelles und eff ektives Arbeiten
- Kompakte und leichte Mess-Sensoren
- Die akustische Einstellhilfe erleichtert die Fahrzeugeinstellung bei engen Platzverhältnissen
- Drehteller mit Ausgleichsstücken für rollende Kompensation
- Hochpräzise 3-Punkt-Radhalter für kompensationsfreies Vermessen
- Rollkompensation mit Encoder überwacht
- 10"-Tablet mit bruchsicherem Gehäuse und Magnethaltern
- Ein Bild vom Fahrzeug ist auf dem Ausdruck integrierbar
- Spoilerprogramm integriert
Datenblätter(X)
Länge | 300 mm |
Breite | 800 mm |
Höhe | 500 mm |
Farbe | Anthrazit |
Betriebssystem | Windows |
Datenübertragungsart | WLAN |
Anzahl Sensoren | 2 Paar |
| Servicebestandteile | ||
| Kategorie | Leistungen | Art.-Nr. |
| Service | Fracht mit Stapler Achsmessgerät | 5996 001 239 |
| Service | Inbetriebnahme/ Einweisung Achsmessgerät | 5996 001 240 |