Achsmessgerät AM 3D 3500 PREMIUM
Achsmessgerät-System AM 3D 3500 Premium
MESSGER-AM-3D-3500 PREMIUM
Art.-Nr. 9501014429
EAN 4065746775069
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
3D-HD-Achsmessgerät mit je nach Höhe der Hebebühne selbstregulierenden Kameras
- Mobile Kameras, die je nach Höhe der Hebebühne automatisch regulierbar sind
- Viermonatliche Aktualisierungen der Datenbank für eine schnelle und übersichtliche Auswahl der verschiedenen Fahrzeugversionen
- Kompakte Targets ohne Elektronik oder Batterien
- Messung von Radstand, Spurweite und Diagonalen zur Kontrolle eventueller Unfallschäden
- Messung des Raddurchmessers zur Kontrolle des korrekten Drucks
- Einzelradkompensation
- Messung mit zwei Targets für lange Fahrzeuge
- Messung von Caster und Reibungsradius
- Funktion Audit: Diagnose der Fahrstörungen
- Messungen außerhalb der Toleranz erleichtert den Verkauf des Service zur Regulierung
Datenblätter(X)
Länge | 105 cm |
Breite | 152 cm |
Höhe | 190 cm |
Farbe | Schwarzgrau |
Betriebssystem | Windows 10 |
Datenübertragungsart | WLAN |
Anzahl Sensoren | 2 STK |
| Servicebestandteile | ||
| Kategorie | Leistungen | Art.-Nr. |
| Service | Fracht mit Stapler Achsmessgerät | 5996 001 239 |
| Service | Inbetriebnahme/ Einweisung Achsmessgerät | 5996 001 240 |