Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Achse für Rollenschiene AL

Achse für Rollenschiene AL Stahl
ACHS-(ROLLSHN AL)-ST-(A2K)-D4X32MM

Art.-Nr. 4952600061

EAN 4056807471471

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Achse für Rollenschiene AL

Art.-Nr. 4952600061

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Einsetzen von Rolle R28, Rolle H26 und Rolle R9 in dazugehörige Käfige für Rollenschienen AL
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Profiltyp

I, B

Länge (l1)

32 mm

Durchmesser (d2)

4 mm

Werkstoff Achse

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen