Acetato de silicona, cristal transparente
Acetato de silicona, cristal transparente
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Contenedor | Cartucho |
Contenido | 310 ml |
Base química | Siliconas Sauer (sistemas de acetato) |
Color | Transparente |
Absorción del movimiento continuo | 12.5 % |
Dureza Shore A | 20 |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima | 5 hasta 40 °C |
Resistencia a temperatura mín./máx. | -40 hasta 150 °C |
Velocidad de curado completo/condiciones | 3 mm/d / 23 °C y una humedad relativa del 50 % |
Tiempo mínimo de formación de piel | 15 min |
Condiciones de tiempo de formación de piel | a 23°C y una humedad relativa del 50% |
Velocidad mínima/máxima de curado completo/condiciones | 2-3 mm/d / 23 °C y una humedad relativa del 50 % |
Elongación de ruptura mínima | 150 % |
Propiedades fungicidas | No |
Clase de materiales de construcción | B2 - Normalmente inflamable |
Vida útil desde la producción | 24 mes |
Clase de materiales de construcción/condiciones | B2 - Normalmente inflamable / de acuerdo con DIN 4102 |
Densidad/condiciones | 1 g/cm³ / a 20°C |
Densidad | 1 g/cm³ |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!