Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Acél csomagolószalag

Acél csomagolószalag

Cikksz. 099399716

EAN 4038898179399

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Acél csomagolószalag

Cikksz. 099399716

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 25 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

High tensile and fracture strength - exceeds many PP and PET tapes in stability and safety
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szalagszélesség

16 mm

Szalagvastagság

0,5 mm

Henger hossz

400 m

Húzó-szakítóterhelés

930 N

Terméktömeg (darabonként)

25 kg

Belső gyűrűátmérő

300 mm

Gyűrű külső átmérője

600 mm

Szakadási nyúlás

6 %

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk