Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Aceite para engranajes, TRIATHLON Gear 85W-90

Aceite para engranajes, TRIATHLON Gear 85W-90
TRIATHLON

Nº de art. 0897485914
EAN 4049557782072
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
High-performance high-pressure gearbox oil with high pressure absorption capacity
Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Contenido

60 l

Tipo de aceite

Mineral

Grado de viscosidad

85W-90

Aprobado para aceites de engranaje

API GL 4

Aplicaciones recomendadas para aceites de engranaje

MAN 341 tipo Z1
ZF-TE-ML 16A
ZF-TE-ML 17A
ZF-TE-ML 19A
MIL-L 2105
ZF-TE-ML 02B

Vida útil desde la producción

60 mes

Densidad

0,91 g/cm³

Condiciones de densidad

a 15°C

Punto intermitente mínimo

214 °C

Punto de fluidez

-22 °C

Guantes adecuados:
 
Producto
Descripción
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 6
Forro algodón aterciopelado
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos Diseño largo y reforzado
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos Diseño largo y reforzado
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 6
La permeabilidad es un proceso por el cual un producto químico pasa por el material de un guante de protección a nivel molecular. El tiempo desde el contacto inicial entre el producto químico y el guante hasta la permeabilidad del producto se conoce como tiempo de penetración.
Tiempo de penetración medido
Nivel de permeabilidad
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Información importante:

La información que se incluye se basa en la experiencia y las condiciones de laboratorio, y se ha diseñado como una guía. Sin embrago, la compatibilidad actual de un guante depende de las condiciones individuales de su uso y se debe confirmar mediante una prueba adecuada en condiciones de trabajo. Debido a la variedad de materiales y productos químicos, no se puede excluir la posibilidad de incompatibilidad o problemas de uso del usuario en casos individuales. Le aconsejaremos con mucho gusto sobre las soluciones óptimas.