Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Aceite para engranajes, TRIATHLON Gear 75W-90

Aceite para engranajes, TRIATHLON Gear 75W-90
TRIATHLON

Nº de art. 0897475923
EAN 4050382137999
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
High-performance, high-pressure gearbox oil for a broad range of applications
Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Contenido

20 l

Tipo de aceite

Completamente sintético

Grado de viscosidad

75W-90

Aprobado para aceites de engranaje

API GL 4+
Ford ESD M2C 175-A

Aplicaciones recomendadas para aceites de engranaje

VW 50150 (G50)
ZF-TE-ML 08A

Vida útil desde la producción

60 mes

Densidad

0,88 g/cm³

Condiciones de densidad

a 15°C

Punto intermitente mínimo

215 °C

Punto de fluidez

-42 °C