Aceite para compresores WK 100
Aceite para compresores, WK100
ACEITE PARA COMPRESORES WK100, 1 L
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Apto para todo tipo de compresores de aire.
Supera la norma DIN 51506, VDL
- Lubricación altamente fiable
- Altamente resistente al paso del tiempo
Contiene aditivos para proteger contra corrosión y desgaste
Protección óptima contra la corrosión, incluso al comprimir medios húmedos
Ideal para compresores Würth.
Solo adecuado para la lubricación de rodamientos en turbocompresores.
Hojas de datos(X)
Para lubricar compresores de pistón y rotativos hasta una temperatura de compresión de +220 °C.
Contenido | 1000 ml |
Contenedor | Botella |
Color | Transparente |
Olor/fragancia | Característica |
Base química | Aceite mineral |
Vida útil desde la producción | 36 mes |
Punto de fluidez | -9 °C |
Densidad | 882 kg/m³ |
Punto intermitente mínimo | 270 °C |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!