Aceite para bomba de vacío
Aceite para bomba de vacío
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Muy buena compatibilidad entre materiales
Las juntas de goma y plástico no se ven afectadas
Hojas de datos(X)
Ideal para bombas de vacío, incluso en aplicaciones de vacío elevado
Añada el aceite para bomba de vacío según las especificaciones del fabricante de la máquina. El aceite se puede mezclar con todos los aceites para bombas de vacío a base de aceite mineral disponibles en el mercado.
Base química | Aceites especiales con aditivos |
Contenido | 250 ml |
Peso del contenido | 217,5 g |
Olor/fragancia | Leve |
Color | Transparente, amarillento |
Densidad | 0,87 g/cm³ |
Punto intermitente mínimo | 145 °C |
Viscosidad de la base de aceite cinemática | 11.2 mm²/s |
Condiciones de viscosidad de la base de aceite | a 40°C |
Sin AOX | Sí |
Vida útil desde la producción | 36 mes |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!