Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Aceite multigrado para compresor Pro

Aceite multigrado para compresor Pro
ACEITE POE-OIL MULTIRANGO, 1000 ML.

Nº de art. 0892764123
EAN 4058794663990
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
Aceite sintético de alta calidad con un aditivo diseñado específicamente para su uso en compresores de aire acondicionado

Compatible con los siguientes refrigerantes: R 23, R 125, R 134a, R1234yf, R 227, R 413a, R 407c, R 410a, R 404a, R 507, R 744.



Se puede mezclar con aceite PAG y aceite éster


Un aceite para todas las aplicaciones



Efecto de lubricación excelente


  • Mayor vida útil del compresor

  • Alto nivel de compresión del refrigerante en el compresor
Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para el mantenimiento y la lubricación universales del circuito de refrigerante y de los compresores de aire acondicionado de los vehículos.

Instrucciones

Reponga aceite del compresor según la cantidad recomendada por el fabricante del vehículo y transfiera el aceite al circuito de aire acondicionado a través de la unidad de mantenimiento de aire acondicionado.

Contenido

1000 ml

Base química

Fosfatado

Densidad

0,979 g/cm³

Condiciones de densidad

a 20°C

Viscosidad de la base de aceite cinemática

85 cSt

Condiciones de viscosidad de la base de aceite

a 40 °C, de acuerdo con ASTM D-445

Concentración de VOC (CH)

0 %

Punto intermitente mínimo

282 °C

Artículos adicionales:
 
Producto
Descripción
Número
VE
Precio
/VE
Adaptador de llenado

INYECTOR-GRADUABLE-A/A-60ML

Adaptador de rosca para llenado de todos los líquidos de aire acondicionado