Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Aceite de mantenimiento Multi Cobra

Aceite de mantenimiento Multi Cobra
MULTILUBE-4-EN-1-COBRA-400ML

Nº de art. 0893055400
EAN 4046777480610
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
Spray multifuncional y versátil para una amplia variedad de aplicaciones con cabezal pulverizador multifunción

Lubrica, limpia y conserva


  • Lubrica cerraduras, bisagras, casquillos, cadenas y cerraduras de puertas

  • Elimina los crujidos y chirridos y restaura las propiedades deslizantes de las piezas adheridas y atascadas

  • Limpia y conserva en buen estado piezas de plástico y metal tales como paneles y carcasas


Elimina el óxido y protege contra la corrosión


  • Afloja tornillos oxidados, racores de tuberías, tornillos, tuercas, juntas, cables Bowden, ejes, cerraduras, etc.

  • Penetra y desplaza la humedad en torno a los componentes electrónicos y eléctricos

  • Evita la corrosión en metales y en componentes eléctricos, conexiones de cables, relés, conectores, empalmes, etc.

  • Evita que las cerraduras y los cierres se congelen


Sin resina, ácido ni silicona



No provoca daños en caucho, pintura ni plásticos

Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Se utiliza para soltar tornillos oxidados, racores de tuberías, tornillos, tuercas, juntas, cables Bowden, ejes, cerraduras, etc. Lubrica cerraduras, bisagras, casquillos, cadenas y cierrapuertas. No chirría ni cruje. Permite limpiar y proteger piezas de plástico y metal tales como, p. ej., paneles y carcasas. Evita la corrosión de metales y conjuntos eléctricos, conexiones de cables, relés, enchufes, acoplamientos, etc. Evita la congelación de los cilindros de bloqueo y los cierres. Penetra y desplaza la humedad de las inmediaciones de sistemas eléctricos y electrónicos.

Instrucciones

Agite la lata antes de usarla, pulverice las piezas y deje que el producto actúe unos instantes. Después del uso, pulverice el contenido con la lata boca abajo hasta que esté vacía.

Contenido

400 ml

Base química

Aceite mineral

Color

Marrón claro transparente

Temperatura de procesamiento mínima/máxima para latas

-10 hasta 40 °C

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-30 hasta 130 °C

Vida útil desde la producción

24 mes

Temperatura de procesamiento mínima para latas

-10 °C

Tipo de cabezal del spray

Cabezal de pulverización de 2 vías

Temperatura de procesamiento máxima para latas

40 °C

Condiciones de temperatura mínima

-30 °C

Condiciones de temperatura máxima

130 °C

Sin silicona

Sin ácidos

Sin resina

Sin AOX

Sin aceite blanco/sin aceite mineral

No

Viscosidad de la base de aceite cinemática

30 cSt

Condiciones de viscosidad de la base de aceite

a 40°C

Contenedor

Bote de aerosol

Peso del contenido

270 g

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a 20°C