Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Aceite POE POE 100

Aceite POE 100
ACEITE POE-OIL100 COMPRESOR, 210 ML.

Nº de art. 0892764045
EAN 4050642545014
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
Aceite especial POE (poliéster) para compresores de aire acondicionado para sistemas de aire acondicionado de vehículos que utilizan refrigerantes R134a/R1234yf y compresores de aire acondicionado eléctricos (híbrido, arranque/parada, eléctrico)

Excelente resistencia a la posible corriente de fuga eléctrica en sistemas de aire acondicionado de alta tensión



Muy hidrofóbico


  • No conductivo

  • Los componentes eléctricos no se ven afectados


Excelente suavidad, protegiendo así el compresor del desgaste

Aviso
  • No lo mezcle con otros aceites para compresores de aire acondicionado

  • Almacene de forma que el aceite esté protegido de la humedad

  • Utilice el bote abierto rápidamente y no lo almacene durante períodos largos
Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para mantener, lubricar y refrigerar los compresores de aire acondicionado eléctricos del vehículo, así como las piezas deslizantes y giratorias del circuito de aire acondicionado R134a/R1234yf

Instrucciones

Rellene el aceite del compresor según la cantidad utilizada o la cantidad recomendada por el fabricante del vehículo y añada aceite al circuito de aire acondicionado a través del dispositivo de mantenimiento de sistemas de aire acondicionado o utilizando un inyector

Contenido

210 ml

Densidad

0,964 g/cm³

Viscosidad de la base de aceite cinemática

11 mm²/s

Condiciones de viscosidad de la base de aceite

a 100 °C

Punto de fusión

-30 °C

Punto intermitente mínimo

274 °C

Hidrosoluble

No

Viscosidad/consistencia

Líquido

Presión de vapor

110 kPa

Condiciones de presión de vapor

a 20°C

Vida útil desde la producción

60 mes

Artículos adicionales:
 
Producto
Descripción
Número
VE
Precio
/VE
Adaptador de llenado

INYECTOR-GRADUABLE-A/A-60ML

Adaptador de rosca para llenado de todos los líquidos de aire acondicionado
x 1 Cant.
Aditivo para detección de fugas aire-UV Premium

ADITIVO-FLUORESCENTE-A/A-240ML

Fluorescent additive for locating leaks in R134a, R1234yf and R744 air-conditioning systems in accordance with SAE J2297
Tapafugas de aire acondicionado plus

IRONPLUS-TAPAFUGAS-60ML

Uso preventivo para el sellado de microfugas en componentes de caucho y de metal, así como para localizar fugas en los sistemas de aire acondicionado de vehículos R134a y R1234yf