Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Aceite BIO para cadenas de motosierras

Aceite BIO para cadenas de motosierras
BIO-ACEITE-CADENA-MOTOSIERRAS-5L

Nº de art. 089305705
EAN 4038898180401
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
Aceite para cadenas biodegradable con aditivo de adhesión SuperTECH para todas las sierras eléctricas de altas prestaciones

Sus aditivos de gran calidad garantizan una lubricación óptima de motosierras, carriles guía y coronas dentadas


Reduce los costes derivados del desgaste y prolonga la vida útil de las sierras eléctricas.



Nuevo aditivo de adhesión SuperTECH para una adherencia excepcional


  • Bajo consumo

  • Mínima salpicadura


Apto para condiciones de aplicación difíciles


  • La espada no se sobrecalienta al serrar madera dura

  • Apto para uso en temperaturas diurnas extremas tanto en verano como en invierno


De origen vegetal


Hasta un 98 % biodegradable (prueba CE L-33-A-94)



Con una práctica boquilla extraíble para aplicación



Sin ácidos ni resinas



La mejor calificación KWF (Curatorship for Forest Technology) posible de "Muy útil"

Aviso

Evita el sobrecalentamiento de las cuchillas al serrar madera dura. Apto para uso en temperaturas diurnas extremas tanto en verano como en invierno.


No permita que el producto no utilizado entre en los desagües, el agua o el suelo. Cualquier producto restante debe desecharse en un centro de recogida de residuos peligrosos local. Entregue el recipiente para su reciclaje únicamente si está completamente vacío. Mantener fuera del alcance de los niños.

Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Sus aditivos de gran calidad garantizan una lubricación óptima de motosierras, carriles guía y coronas dentadas.

Instrucciones

Con una práctica boquilla extraíble para aplicación

Contenido

5 l

Contenedor

Bidón

Color

Amarillo

Olor/fragancia

Característica

Base química

Éster natural

Vida útil desde la producción

24 mes

Biodegradable

98%

Condiciones biodegradables

Prueba CE L-33-A-94

Densidad

0,92 g/cm³

Condiciones de densidad

a 20°C

Punto intermitente mínimo

250 °C

Sin AOX

Sin ácidos

Sin resina

Sin silicona

Guantes adecuados:
 
Producto
Descripción
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 6
Forro algodón aterciopelado
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos Diseño largo y reforzado
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos Diseño largo y reforzado
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 6
La permeabilidad es un proceso por el cual un producto químico pasa por el material de un guante de protección a nivel molecular. El tiempo desde el contacto inicial entre el producto químico y el guante hasta la permeabilidad del producto se conoce como tiempo de penetración.
Tiempo de penetración medido
Nivel de permeabilidad
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Información importante:

La información que se incluye se basa en la experiencia y las condiciones de laboratorio, y se ha diseñado como una guía. Sin embrago, la compatibilidad actual de un guante depende de las condiciones individuales de su uso y se debe confirmar mediante una prueba adecuada en condiciones de trabajo. Debido a la variedad de materiales y productos químicos, no se puede excluir la posibilidad de incompatibilidad o problemas de uso del usuario en casos individuales. Le aconsejaremos con mucho gusto sobre las soluciones óptimas.